42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0~5(3)
0~20(3)
0~50(3)
0~100(6)
0~200(3)
0.5(3)
0.5~4(3)
1(3)
2(3)
10~1000(4)
流量レンジ(L/min)をもっと見る
種類無接点(電子式) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 定格圧力範囲(MPa)0.3~1 関連資料カタログ(6.24MB) 圧力範囲(MPa)0.1~1 取扱説明書(3.95MB)
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途PFGV301オプション 仕様5芯、2m RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様5芯、2m、防水 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(6.24MB) 取扱説明書(3.95MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)

・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ 適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ タイプ分離型モニタ部 単位SI単位固定 入力仕様電圧入力 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 接続口径Rc1/2 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 流れ方向双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 積算流量表示範囲(L)0~±9999999L 配管方向ストレート 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 接続口径Rc1/2 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 積算流量表示範囲(L)0~±9999999L 配管方向ストレート 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5376種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用 タイプ分離型モニタ部 規格CE/UKCAマーキング 電源電圧(V)DC12~24±10%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.62MB)
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。
用途PFGV301オプション 全長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

SMCブラケット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.24MB) 取扱説明書(3.95MB)
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.24MB) 取扱説明書(3.95MB)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(6.24MB) 取扱説明書(3.95MB)
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付 ねじの種類G 出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力 配管口径2024-01-02 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)10~1000 校正証明書なし
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.59MB) 取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

適合単位切換機能付 タイプ分離型モニタ部 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

SMCブラケット
エコ商品
25A-PF3W740/540用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
41日以内出荷

SMCブラケット
エコ商品
25A-PF3W704/720/504/520用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(3X8)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
799 税込879
41日以内出荷

25A-PF3W7-L用
リード線長さ(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
6,498 税込7,148
41日以内出荷

SMCブラケット
エコ商品
25A-PF3W711/511用
用途流量調整弁付きの場合、ブラケットは2個必要になります。 付属品タッピングねじ(4X10)4本付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
1,198 税込1,318
41日以内出荷

SMC前面保護カバー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
6日以内出荷

SMCブラケット
エコ商品
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷

PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
319 税込351
21日以内出荷

SMC電源ケーブル
エコ商品
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用オプション 最小曲げ半径(mm)54 芯数10芯(5x2P) コネクタDサブコネクタ 9極ソケット#4-40 UNC ケーブル長(cm)3 シース外径(Φmm)6.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.09MB)
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります