35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0.2~10(5)
0.5~25(4)
1~10(4)
1~50(4)
2~100(5)
5~500(5)
10~100(4)
10~1000(6)
20~2000(5)
50~500(4)
流量レンジ(L/min)をもっと見る
・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.09MB)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2208種類の商品があります)

空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A2 SMC CADデータあり
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2) 配管R1/8 単位切換:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0.3~1 関連資料カタログ(6.24MB) 圧力範囲(MPa)0.1~1 取扱説明書(3.95MB)
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.2~10(5)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM5~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)1~50(25)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM51 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM31 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電流入力
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM55 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)1~50(25)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM30 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
1個
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM3~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8341種類の商品があります)

・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
入力仕様電圧入力
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM52 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ タイプ圧力/温度センサ付 電源電圧DC21.6~30V 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.64MB) 取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

適用流体:空気, N2、Ar、CO2。レンジアビリティ 100:1。1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)。モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加。4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ 使用流体空気、窒素、Ar、CO2 単位仕様:SI単位固定 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(10.33MB) 取扱説明書(7.15MB)
1個
53,980 税込59,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0~50 定格圧力範囲(MPa)0~0.8 ねじの種類Rc
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2 流体温度範囲(℃)0~50 定格圧力範囲(MPa)0~0.8 ねじの種類Rc
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります