電子式フロースイッチ/センサ :「エア 切り替え」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
1~10(3)
1~100(2)
5~50(3)
5~500(2)
10~100(3)
10~1000(2)
20~200(2)
20~2000(2)
50~500(3)
150~3000(2)
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.09MB)
乾燥空気、N2、Ar、CO2
1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
耐ドレン・耐異物性向上
小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
低消費電流:35mA以下
ノングリース
IO-Link対応
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2
流体温度範囲(℃)0~50
定格圧力範囲(MPa)0~0.8
ねじの種類Rc
・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
配管R1/8
単位切換:SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0.3~1
関連資料カタログ(6.24MB)
圧力範囲(MPa)0.1~1
取扱説明書(3.95MB)
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ
スイッチ/センサ/コントローラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。