PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.24MB)
取扱説明書(3.95MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・結露チェッカーがトラブル防止。 配管内の湿度を「見える化」、「結露発生前に異常を検出」。・結露把握したい配管に接続するだけ!。 コンパクトなサイズで取付簡単。・相対湿度の見える化。 リアルタイムにデジタル表示。・遠隔監視・状態監視。 スイッチ出力により、遠隔確認結露トラブルを未然に防止!
用途空気、非腐食性ガス(JIS8392-1 1.1.2~1.6.2、ISO8573-1 1.1.2~1.6.2)
配管R1/8
単位切換:SI単位固定
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)0.3~1
関連資料カタログ(6.24MB)
圧力範囲(MPa)0.1~1
取扱説明書(3.95MB)
1個
¥24,980~
税込¥27,478~
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
CADデータあり
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ
適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズ
タイプ分離型モニタ部
単位SI単位固定
入力仕様電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(240種類の商品があります)
最大4つの流量センサが接続可能!
測定値を見ながら設定が可能
集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.59MB)
取扱説明書取扱説明書(4.52MB)
1個
¥20,980~
税込¥23,078~
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(144種類の商品があります)
CADデータあり
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性。
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
CADデータあり
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(0)NPN2出力+1-5V出力
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
CADデータあり
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
6日以内出荷から10日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(G)NPN+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
21日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(2)NPN2出力+外部入力
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
10日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(5)PNP2出力+外部入力
1個
¥9,998~
税込¥10,998~
10日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(4)PNP2出力+4-20mA出力
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
CADデータあり
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(F)PNP+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
21日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(A)NPN+NPN
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
21日以内出荷
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(4)PNP2出力+4-20mA出力
1個
¥9,198~
税込¥10,118~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
21日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(1)NPN2出力+4-20mA出力
1個
¥8,498~
税込¥9,348~
10日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
6日以内出荷から21日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(5)PNP2出力+外部入力
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
10日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(E)PNP+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
21日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(B)PNP+PNP
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
21日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(J)アナログ1~5V+アナログ1~5V
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
10日以内出荷から21日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(3)PNP2出力+1-5V出力
1個
¥7,798~
税込¥8,578~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
CADデータあり
入力仕様(1)電流入力
出力仕様(2)NPN2出力+外部入力
1個
¥9,198~
税込¥10,118~
10日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(N)電源・出力接続リード線なし
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
1個
¥17,980~
税込¥19,778~
6日以内出荷から21日以内出荷
CADデータあり
出力仕様(K)アナログ4~20mA+アナログ4~20mA
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
21日以内出荷
CADデータあり
入力仕様(0)電圧入力
出力仕様(1)NPN2出力+4-20mA出力
1個
¥9,598~
税込¥10,558~
10日以内出荷
CADデータあり
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様(H)PNP+外部入力
リード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
1個
¥18,980~
税込¥20,878~
21日以内出荷
1個
¥8,198~
税込¥9,018~
10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
1個
¥16,980~
税込¥18,678~
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用
タイプ分離型モニタ部
規格CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)DC12~24±10%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(9.62MB)
1個
¥7,998~
税込¥8,798~
13日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ
(480種類の商品があります)
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。