電子式フロースイッチ/センサ :「水 流量調整弁」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0.5~4(6)
2~16(6)
5~40(6)
10~100(2)
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(S) 流量調整弁あり
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
タイプ表示一体型
使用圧力範囲(MPa)0~1
検出方式カルマン渦式
耐圧力(MPa)1.5
適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料カタログ(11.96MB)
取扱説明書(4.76MB)
適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(20) 2~16
弁仕様(S) 流量調整弁あり
形式(7) 表示一体型
弁仕様(-) 流量調整弁なし
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
形式(7) 表示一体型
流量範囲(L/min)(40) 5~40
弁仕様(-) 流量調整弁なし
形式(7) 表示一体型
弁仕様(S) 流量調整弁あり
管接続口径(03) 3/8
流量範囲(L/min)(04) 0.5~4
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。