41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0~60(2)
0~100(3)
0.2~10(9)
0.5~25(9)
1~50(9)
1~100(1)
2~100(9)
2~200(1)
2~2000(1)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8341種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位SI単位固定 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 単位単位切り替え機能付 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
75,980 税込83,578
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能
用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理 材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304 サイズ対応配管径:A呼称:20A,B呼称:3/4" 対応材質配管:金属管、硬質樹脂管 検出方式超音波式(伝搬時間差方式) 定格流量(L/min)(範囲)0~100 単位SI単位固定 出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ出力(4~20mA) 適合流体液体全般(水、油、薬液など) 流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.19MB)
1個
78,980 税込86,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3612種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM710-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

P Series(PFM710S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM750S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

P Series(PFM725) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

P Series(PFM725S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711S-~) SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510 SMC CADデータあり
弁仕様流量調整弁なし 流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5) 配管取出方向(-) ストレート
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510S SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

P Series(PFM525) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM511 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM525 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

P Series(PFM511) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

P Series(PFM525S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(25) 0.5~25(12.5)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

P Series(PFM550S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

P Series(PFM550) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

P Series(PFM511S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM525S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

P Series(PFM711) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

P Series(PFM710) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

P Series(PFM750) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM725S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P Series(PFM711S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(11) 2~100(50)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (449種類の商品があります)

P Series(PFM750S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(50) 1~50(25)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

P Series(PFM510) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

P Series(PFM510S) SMC CADデータあり
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM550S SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります