「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。
・温度センサを一体化。
・40%小型化(メーカーPF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
PF2MC7 デジタルフロースイッチSMC3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
空気用フローコントローラ PFCA7SMC3日以内出荷から13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2, Ar, CO2・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.09MB)
PF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC3日以内出荷から5日以内出荷
適用流体:空気, N2レンジアビリティ 100:11台で幅広い流量の計測が可能耐ドレン・異物性能向上圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)IO-Link対応エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプタイプ圧力/温度センサ付電源電圧DC21.6~30V適合流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
水用フローコントローラ FC3WSMC7日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.4耐圧力(MPa)0.6適合流体水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.83MB)取扱説明書(1.27MB)
水用コントローラ FC3WSMC9日以内出荷
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御・流量制御精度:±5%F.S.・応答時間:10s以下・ノングリース
用途水用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.38MB)
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3