1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0.2~2.5(1)
0.5~5(1)
2.5~25(1)
12~120(1)
圧力範囲(MPa)0~1.0 周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと) 流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと) 応答時間約500ms(警報出力) 流れ方向両方向 出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1) 耐圧力(MPa)1.5 使用流体 取付方向自由
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります