一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2
作動方式パイロットキック式
使用流体水
流体温度(℃)5~60
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスB
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式
ポート数2
使用流体蒸気
材質(ガスケット)PTFE材料
材質(ボディ)青銅
耐熱クラスH
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。
弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)
コイルオープンフレームリード線コイル
周囲温度(℃)0~70
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ80
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ポート数2
材質(シール)PTFE
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NC(通電時開)形
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数2
電圧(V)(H) AC100
口径40Aフランジ
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温油用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥44,980
税込¥49,478
20日以内出荷
電圧(V)AC220
ポート数2
電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径40Aフランジ
電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(R) AC230
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(Q) AC200
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
電圧(V)(N) AC100
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(M) DC24
口径40Aフランジ
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(C) AC110
口径40Aフランジ
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体油用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC220
口径40Aフランジ
電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥37,980
税込¥41,778
20日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(G) DC24
口径40Aフランジ
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様
リード線取出方法グロメット
電圧(V)(A) DC24
ポート数2
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(A) DC24
口径40Aフランジ
リード線取出方法グロメット
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
リード線取出方向特殊(C) 270°
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(A) DC24
口径40Aフランジ
リード線取出方法グロメット
オリフィス径(Φmm)40
使用流体水用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)AC24
口径40Aフランジ
電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体空気用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
電圧(V)DC24
ポート数2
電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体空気用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
ポート数2
電圧(V)(R) AC230
口径40Aフランジ
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体空気用
材質(ボディ)(R) CAC407
1個
¥38,980
税込¥42,878
20日以内出荷
電圧(V)AC100
ポート数2
電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)40
使用流体高温水用
材質(ボディ)(R) CAC407
口径40Aフランジ
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
1
2
次へ
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。