554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
2,475 税込2,723
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

V Series(VDW) SMC CADデータあり
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (481種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6204種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20 SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ252 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ245) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMC CADデータあり
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222E) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気 サイズ30 材質(シール)EPDM 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.O. 最高システム圧力(MPa)1.0 適合流体水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(14.03MB)
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6696種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2849種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2852種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
13日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3106種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW24 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW12 SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2B0) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC CADデータあり
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

V Series(VX2A) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)