絞り込み
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(4,233)
  • CKD(434)
  • RS PRO(75)
  • Burkert(ビュルケルト)(16)
  • Festo(4)
  • HydraForce(3)
  • ParkerTAIYO(1)
定格電圧(V)
  • AC110(2)
  • AC220(1)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M5(2)
ポート数
  • 2(1)
作動方式
  • 直動式(1)
ねじの種類
  • M(2)
M
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁 4Vシリーズ AirTAC電磁弁 4VシリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 3Vシリーズ AirTAC電磁弁 3VシリーズAirTAC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 4Mシリーズ AirTAC電磁弁 4MシリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナルシリーズ4M300使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)25制御方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバブル 2Pシリーズ AirTACソレノイドバブル 2PシリーズAirTAC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
仕様ノーマルクローズリード線取出方法グロメット口径(Φmm)2.5使用流体空気、水、油流体粘度(cSt)20以下Cv値0.23切換位置区分2位置2ポートRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G
ソレノイドバルブ