絞り込み
定格電圧(V)
- AC110(2)
- AC220(1)
- DC12(2)
- DC24(2)
ブランド
- AirTAC
- CKD(368)
- 日本精器(2)
- ParkerTAIYO(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M5(2)
ポート数
- 2(1)
作動方式
- 直動式(1)
ねじの種類
- M(2)
M
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 3Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバブル 2Pシリーズ
AirTAC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法グロメット口径(Φmm)2.5使用流体空気、水、油流体粘度(cSt)20以下Cv値0.23切換位置区分2位置2ポートRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G
電磁弁 4Mシリーズ
AirTAC¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナルシリーズ4M300使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)25制御方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値1.4RoHS指令(10物質対応)対応