4,258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W VXD21:6W →4.5W(VXD2140~2150) →5.5W(VXD2130) VXD22:8W→7W VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6157種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ230 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体空気用
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ボディサイズ30 材質(ボディ)AL 材質(シール)NBR
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ24 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 保護等級: :IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ねじの種類Rc 口径1/2
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~40 材質(ホルダー)PPS パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)NBR
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2852種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ26 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

V Series(VQ4151) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)FKM
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)


直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式直動形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6204種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

V Series(VQ4201) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

集塵機用2ポートエアオペレートバルブ VXFA2 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

V Series(VDW) SMC CADデータあり
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)