1,042件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体空気
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)黄銅 材質(シール)NBR
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (607種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ250) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20 SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (466種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
15日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)FKM
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE23 SMC CADデータあり
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC CADデータあり
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX324 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
2,090 税込2,299
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212M) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222D) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ2A0) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX323 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ボディサイズ30 材質(ボディ)AL 材質(シール)NBR
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)SUS 材質(シール)EPDM
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5208種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体中真空・ノンリーク・禁油
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)