479件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC CADデータあり
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND10 SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND20 SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500D) SMC CADデータあり
管接続口径(32A) 1 1/4 型式VND5 オリフィス径(Φmm)32 バルブ(0) N.C.
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200D) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX255) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (481種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (826種類の商品があります)

リード線取出方法グロメット シリーズVX33 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC12 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 弁形式/ボディ形状N.C. オリフィス径(Φmm)Φ4 対応全波整流器:なし 電磁弁オプションNBR、Brass(C37)、B種、空 気/水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
15日以内出荷


水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND30 SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径3/4
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VND402DS-25A-B 水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VND40 SMC CADデータあり
・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・インジケータ付(オプション) ・エアオペレート形。
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷

水蒸気用2ポートバルブ スチームバルブ VNDシリーズ SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用 サイズ30 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX245) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC CADデータあり
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)2.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 材質(ボディ)C37 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下 最低作動圧力差(MPa)0 使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)