VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用SMC10日以内出荷
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)水頭0mで使用可能!最低作動圧力差:0MPa(弁開時)保護構造:IP65全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)耐久性向上特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)うなり音低減全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減OFF応答性向上特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上静音構造特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付質量(g)600ボディサイズ10A電圧(V)AC100接続ねじRc, ワンタッチ管継手付オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)C37 SUS最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7弁形式N.C.最低作動圧力差(MPa)0最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下周囲温度(℃)‐20~60口径3/8(10A)弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性Kv 2.0/Cv 2.4禁油オプション対応
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3