汎用流体用ソレノイドバルブ (31) 薬液用ソレノイドバルブ (1) カテゴリ: ソレノイドバルブブランド: SMCすべて解除
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (03) 3/8 リード線取出方法 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334P SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334E SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu 追記号 (-) なし モデル 33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234JZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 電磁弁オプション (J) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 32
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134PZ SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (01) 1/8 リード線取出方法 (GS) グロメット・サージ電圧保護回路付 ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (Z) 禁油仕様 モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134P SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (01) 1/8 リード線取出方法 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134E SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (01) 1/8 リード線取出方法 (TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134B SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (01) 1/8 リード線取出方法 (DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light ブラケット (B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状 (4) COM. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 電磁弁オプション (B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132E SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) AC200(50/60Hz) ねじの種類 (-) Rc 管接続口径 (02) 1/4 リード線取出方法 (G) グロメット ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 使用流体 温水 電磁弁オプション (E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu 追記号 (-) なし モデル 31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132B SMC 9日以内出荷
ポート数 3 定格電圧(V) DC24 ねじの種類 (T) NPTF 管接続口径 (01) 1/8 リード線取出方法 (G) グロメット ブラケット (-) なし 弁形式/ボディ形状 (2) N.O. オリフィス径(Φmm) (3) Φ3 電磁弁オプション (B) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37 追記号 (-) なし モデル 31
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330JZ SMC 15日以内出荷
ポート数 2 定格電圧(V) (5) 24 DC ねじの種類 (-) Rc 接続口径 (02) 1/4 材質 (J) シール: EPDM、ボディ: SUS リード線取出方法 (DL) DIN形ターミナル・ランプ付 ブラケット (-) なし オリフィス径(Φmm) (3) dia 4.5 追記号 (Z) 禁油仕様
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230J SMC 15日以内出荷
ポート数 2 定格電圧(V) (5) 24 DC ねじの種類 (-) Rc 接続口径 (02) 1/4 材質 (J) シール: EPDM、ボディ: SUS リード線取出方法 (DL) DIN形ターミナル・ランプ付 ブラケット (-) なし オリフィス径(Φmm) (3) dia 4.5
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2220J SMC 15日以内出荷
ポート数 2 定格電圧(V) (5) 24 DC ねじの種類 (F) G 接続口径 (02) 1/4 材質 (J) シール: EPDM、ボディ: SUS リード線取出方法 (DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属) ブラケット (-) なし オリフィス径(Φmm) (2) dia 3
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2130J SMC 15日以内出荷
ポート数 2 定格電圧(V) (5) 24 DC ねじの種類 (-) Rc 接続口径 (02) 1/4 材質 (J) シール: EPDM、ボディ: SUS リード線取出方法 (D) DIN形ターミナル ブラケット (-) なし オリフィス径(Φmm) (3) dia 4.5
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3