ソレノイドバルブ :「LS」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212L SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240L SMC CADデータあり
ポート数2 口径Φ8ワンタッチ管継手 オリフィス径(Φmm)2 使用流体空気 材質(ボディ)(L) 樹脂
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220L) SMC CADデータあり
ポート数2 口径Φ10ワンタッチ管継手 オリフィス径(Φmm)4 使用流体空気 材質(ボディ)(L) 樹脂
1個
2,898 税込3,188
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222L) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ260) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212L) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232L) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ262) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L) SMC CADデータあり
ポート数2 口径Φ12ワンタッチ管継手 オリフィス径(Φmm)5 使用流体空気 材質(ボディ)(L) 樹脂
1個
3,398 税込3,738
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213L SMC CADデータあり
ポート数2 口径1/4 オリフィス径(Φmm)2 使用流体 材質(ボディ)(L) SUS
1個
5,198 税込5,718
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252) SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 口径3/4
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

VXD2C2LSB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LSB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(S) DC24 口径3/4 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37
1個
12,980 税込14,278
21日以内出荷

VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD250) SMC CADデータあり
ポート数2 口径3/4 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体空気用
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1079種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3106種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (611種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・平形ターミナルタイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGCA~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCA2 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC32~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC42~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMC CADデータあり
接続口径(25) 1 シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC42 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
1個
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC32 SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)