カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「エア増圧器」の検索結果

全てのカテゴリより「エア増圧器」を検索した結果を表示しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器) CKD高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)CKD
43,675税込48,043
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8)ねじの種類Rcねじ(本体配管)使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.99最低使用圧力(MPa)0.2設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa)耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認増圧比最大2倍(相当)周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと)給油不可耐久性1000万回(公称)
【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付) 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)【レンタル】ポータブル液圧式圧力校正器(校正書付)日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷から4日以内出荷
圧力校正に必要なツールを完備(ポンプ、測定、解析) ・人間工学的デザインと着脱可能なハンド/ショルダーストラップにより、現場や校正ベンチに持ち出しても通常どおりの操作性を維持 ・実績ある機械設計により、長期の使用期間にわたり使いやすく信頼性の高いシステムを提供 ・作動油/水用の内部リザーバ、接続されたシステムから空気を排出するためのプライミング・ポンプ、迅速かつ容易に圧力を発生するための増圧器を装備しています ・クラス最高水準の圧力確度 1年の校正期間における安定性および温度誤差を考慮することにより、DPI612は先行機種の2倍を超える確度を達成しています。 これは総合不確かさとして明示され、次回校正までの1年間にわたり、測定確度に絶対的な自信をお持ちいただくことができます。 ・70MPaまで、素早く確実に圧力を発生 70 MPaの液圧を30秒以内に速やかに発生させることができます。 ・障害診断に有用なマルチ・チャ ンネル・データ・ロギング 3つのチャンネルからのデータを同時にロギングすることができます。 データは、画面上で確認することも、データファイルをPCに転送してさらに解析することもできます。 使いやすいタッチスクリーン ・ アプリケーションダッシュボード、迅速なタスク選択、お気に入り保存機能 ・ 3回のタッチで素早くセットアップが可能なアプリケーション ・ 合否判定用の誤差計算、結果の文書化、校正ソフトウェアとのインターフェース クイックフィット圧力アダプタとホースより手締めで漏れのない接続が可能 ・ あらゆるアダプタ、ホース、アクセサリ(オイル/水分/粉塵取り用トラップを含む)を迅速かつ簡単に取り付け可能。ツールおよびシールが不要で漏れのない接続部。 ・ クイックフィットシステムでは、万一アダプタが損傷しても現場で容易に交換できます。
液圧(MPa)最大発生可能な圧力:70圧力レンジ0~70sg/abs(sg = シールドゲージ圧、abs = 絶対圧)仕様圧力媒体:脱ミネラル水またはミネラル油(ISO粘度グレード<22)、内部リザーバ容量100cc、圧力接続部:クイックフィット接続システム※付属の圧力アダプタを使用することで、平行ねじG1/8メスに変換可能、圧力発生システム:プライミング・ポンプ、増圧器/微調節器、逆止弁、圧力開放バルブ寸法(mm)350×170×170(アクセサリを除く)質量(kg)4.7(バッテリと圧力モジュールを含む)ディスプレイ寸法:110mm(4.34.34.3インチ)対角、480×272ピクセル、タッチスリーン方式 LCDカラーディスプレイ内部メモリー自動化手順、校正データ、データログファイル用ユーザーメモリ8GB(公称)言語表示英語(デフォルト)、日本語、中国語、オランダ語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語設定圧力単位国内計量法で認められている圧力単位を選択可能動作温度(℃)-10~50(電源アダプタからの給電時:0~40)保管温度(℃)-20~70(但し、圧力媒体が水の場合 +4~+50)湿度(%RH)0~90(但し結露なきこと)防塵防水性能IP54、塵埃およびあらゆる方向からの水の飛まつに対する保護衝撃BS EN 61010-1:2010振動MIL-PRF-28800F CLASS 2、1m落下試験標高(m)最大:2000規格[EMS]BS EN 61326-1:2013、[電気安全性]BS EN 61010-1:2010、[圧力安全性]圧力容器指令-クラス:サウンドエンジニアリングプラクティス(SEP)材質エンクロージャ:ポリカーボネート、ポリアミド、ポリプロピレン、アクリル、コットン適合CEマーク電源リチウムイオンバッテリ(容量:3800 mAh・14.1 Wh、定格電圧:3.7 V 、充電温度:0℃~40℃、放電温度:-10℃~60℃、充電/放電サイクル: > 500 > 70%容量、電池エリミネータ/充電器、単3アルカリ乾電池8本使用可能)電池寿命(時間)リチウムイオンバッテリの場合:12~26、単3アルカリ乾電池の場合:18~26(使用機能に応じて変化)インターフェイスUSBタイプA、USBミニタイプBセット内容本体(充電バッテリ内蔵)、交換式圧力モジュール(±70MPa)、電源アダプタ、圧力開放バルブ、プライミングポンプ、リザーバ補充バルブ、圧力アダプタG1/8メス、液圧ホース1m、テストリード×4(赤・黒・青・緑)、ワニ口クリップ×2(赤・黒)、フック型クリップ×2(赤・黒)、注水用ボトル、携帯用ケース(ショルダーストラップ付属)、取扱説明書サービス分類レンタル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら