6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。 材質本体:アルミニウム合金 取付支持形式ダイレクト取付
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6154種類の商品があります)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD CADデータあり
1個
10,588 税込11,647
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6533種類の商品があります)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD CADデータあり
流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)0.3(水圧にて) ポート数2 使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
1個
6,593 税込7,252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NO(通電時閉)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造
1個
21,866 税込24,053
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)