ソレノイドバルブ :「安全用」の検索結果
関連キーワード
ポート数2
ねじの種類Rc
切換方式NC(通電時間)形
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)
取付姿勢自在
周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
ポート数5
有効断面積(mm2)6
使用圧力(MPa)0.2~0.7
作動方式パイロット式ソフトスプール弁
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.2
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)16
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.2
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)16
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.9MB)
流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.3
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)23
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)。パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.3
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)23
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後1年間
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.3
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)23
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc3/4
質量(kg)1.3
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)23
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.2
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)16
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.9MB)
流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1
質量(kg)1.7
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)28
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。●低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。●屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。●オプションで使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間を保証します。プラント、海外向けなど稼働までに期間がかかる設備に最適です。●耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)●パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に。周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/2
質量(kg)1.2
保護構造IP65
ポート数2ポート弁
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)2
作動方式通電時開(NC)
ねじの種類Rc
オリフィス径(Φmm)16
消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5
使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)
使用環境屋内・屋外
保証期間納入後、使用開始までの最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間(検査成績表、検査要領書、トレーサビリティ体系図付)
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6
耐圧力(MPa)(水圧にて)4
取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する
雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所
弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
最低作動圧力差(MPa)0
弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式
ポート数2
電圧(V)DC24
定格電圧(V)DC24
材質H-NBR(シール)
保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)
消費電力(W)0.6
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05(水圧にて)
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
外部漏れ(cm3/min)2以下
内部漏れ(cm3/min)2以下
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に
保護構造IPX5
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rcねじ
使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)
流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)
周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)
作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
定格電圧変動範囲±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
接続口径(Rc)1/4
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
接続口径(Rc)1/2
作動区分NC(通電時開)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)2.1
弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
接続口径Rc3/8
保護構造IP65
消費電力(W)7
作動区分NO(通電時閉)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスコイル:クラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.5
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
接続口径Rc1/4
保護構造IP65
消費電力(W)4.5
作動区分NO(通電時閉)形
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスコイル:クラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.5
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に
材質(シール)H-NBR
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
排気方式内部排気
流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)
耐熱クラスクラス130(B)
耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造パイロット式ダイアフラム駆動
周囲温度(℃)-5~55
作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
外部漏れ(cm3/min)2以下
内部漏れ(cm3/min)2以下
禁油オプション有り
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)4.5
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)4.5
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1/8
作動区分NC加圧形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)7
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)3.5
接続口径(Rc)1/8
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)7
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
材質(シール)NBR
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)4.5
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)4.5
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)ステンレス
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体のON/OFF制御に
保護構造IP65
材質(シール)NBR
作動区分NO(通電時閉)形
使用流体圧縮空気・乾燥エア
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)アルミ
耐熱クラスコイル:クラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~55
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.5
多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
用途多種流体の3方向制御に
保護構造IP65
消費電力(W)10.5
接続口径(Rc)1/4
作動区分ユニバーサル形
使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空
流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスクラス130(B)
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット構造
弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)
周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.8
1
2
3
4
5
次へ
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
ソレノイドバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。