パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
空気用CKD翌々日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形接続口径RC3/4外形寸法(mm)100×35Φ×159オリフィス(mm)20質量(kg)2.2ポート数2使用圧力(MPa)0~0.7作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3