ソレノイドバルブ :「エアー電磁弁」の検索結果
関連キーワード
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズサイズ2
弁形式N.C.(通電時開)形
流体空気
ポート数2
使用流体空気
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。