27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722B) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(50) 2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721B) SMC CADデータあり
接続口径(50) 2 シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(B) FKM ねじの種類(-) Rc 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC721A) SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 接続口径(50) 2 シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SGC722A-0550Y-5DZ SGC - 外部パイロット電磁形(SGC722A) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 接続口径(50) 2 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(7) SGC700 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(2) ノーマルオープン 圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
62,980 税込69,278
16日以内出荷

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714B) SMC CADデータあり
型式VNC7 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(B) FKMシール バルブ(4) N.C. 1 MPa CE-対応品(-) なし
1個
74,980 税込82,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712B) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC712A) SMC CADデータあり
型式VNC7 ねじの種類(-) Rc 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(2) N.O. 1 MPa CE-対応品(-) なし
1個
62,980 税込69,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711A) SMC CADデータあり
型式VNC7 使用流体クーラント 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 材質(パッキン)(A) NBRシール バルブ(1) N.C. 0.5 MPa
1個
61,980 税込68,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC714A) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC711B) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)


AP22E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
1個
65,038 税込71,542
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
63,250 税込69,575
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
ポート数2 材質(シール)PTFE 最高使用圧力(MPa)- 作動方式NC(通電時開)形 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで) 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
1個
66,550 税込73,205
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD CADデータあり
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
1個
50,188 税込55,207
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711B) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(50A) 2 ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VNA712B-50A-5DZ VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712B) SMC CADデータあり
型式VNA7 リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル ポート数2ポート 材質(シール)(B) FKMシール 管接続口径(50A) 2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O. CE-対応品(-) なし
1個
44,980 税込49,478
21日以内出荷

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA712A) SMC CADデータあり
管接続口径(50A) 2 型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(2) N.O.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA711A) SMC CADデータあり
型式VNA7 材質(シール)(A) NBRシール 管接続口径(50A) 2 使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s) 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 弁形式(1) N.C.
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)NBR ブラケットなし
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 ブラケットなし 材質(ボディ)青銅 材質(シール)FKM
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC 動画あり
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2 作動方式パイロット形 材質(ボディ)青銅 材質(シール)EPDM ブラケットなし
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2232種類の商品があります)

プロセスバルブ (VNA7~) SMC CADデータあり
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
ポート数2
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クーラントバルブ (VNC7~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)