ソレノイドバルブ :「smc ソレノイドバルブ」の検索結果
関連キーワード
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)
ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
使用流体水(一般)、タービン油
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法DIN形ターミナル
ボディサイズ40A
消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)
材質(シール)PTFE
弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体
オリフィス径(Φmm)40
寸法E(mm)54.5
温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)
周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)
寸法M(mm)95
寸法N(mm)62
絶縁種別B種
寸法Q(mm)50
材質(ボディ)BC6
最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7
皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17
電磁弁オプションC
最低作動圧力差(MPa)0.03
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
流量特性(Av×10-6m2)740
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
サイズ80
最高使用圧力(MPa)1
ブラケットなし
耐圧(MPa)2
使用流体空気:-10~60℃
材質(ボディ)青銅
弁形式N.O.
弁構造パイロット式ダイヤフラム
使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ
ポート数2
管接続口径G1 1/2
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類G
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径G1 1/2
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類G
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径G1 1/2
定格電圧(V)DC24
ねじの種類G
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1 1/2
定格電圧(V)AC240(50/60Hz)
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
ブラケットなし
材質(ボディ)青銅
材質(シール)FKM
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)NBR
ブラケットなし
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】
ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。
コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2
作動方式パイロット形
材質(ボディ)青銅
材質(シール)EPDM
ブラケットなし
・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。
作動方式パイロット式
ポート数2
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ねじの種類(-) Rc
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
ポート数2
ねじの種類(F) G
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(2) N.O.
1個
¥76,980
税込¥84,678
31日以内出荷
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(0) N.C.
型式VNC6
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
ねじの種類(-) Rc
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(2) N.O. 1 MPa
CE-対応品(-) なし
型式VNA6
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数2
材質(シール)(B) FKMシール
管接続口径(40A) 1 1/2
定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
ねじの種類(-) Rc
使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
CE-対応品(-) なし
1個
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(2) N.O.
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
管接続口径(40A) 1 1/2
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(B) FKM
使用流体クーラント(水は使用できません)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
接続口径(40) 1 1/2
シリーズ(6) SGC600
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数2ポート
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VND6
オリフィス径(Φmm)40
バルブ(0) N.C.
型式VNC6
使用流体クーラント
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
材質(パッキン)(B) FKMシール
バルブ(4) N.C. 1 MPa
CE-対応品(-) なし
型式VNA6
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
ポート数2
材質(シール)(C) EPRシール
管接続口径(40A) 1 1/2
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
使用流体炭酸ガス(CO2)(0.7MPa以上)
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
弁形式(1) N.C.
CE-対応品(-) なし
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
ポート数2
管接続口径(40A) 1 1/2
型式VNA6
材質(シール)(A) NBRシール
弁形式(2) N.O.
1
2
次へ
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
ソレノイドバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。