絞り込み
管接続口径
  • Φ12
  • 1/8(437)
  • 1/4(1,245)
  • 3/8(1,113)
  • 1/2(612)
  • 3/4(353)
  • 1(346)
  • 1-1/4(68)
  • 1-1/2(72)
  • 2(79)
  • 2-1/2(6)
  • 32A(51)
  • 40A(54)
  • 50A(61)
  • M5(22)
  • Φ4(10)
  • Φ6(18)
  • Φ8(17)
  • Φ10(28)
  • その他(29)
定格電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC110(9)
  • AC200(9)
  • AC220(2)
  • AC230(7)
  • AC240(1)
  • DC12(3)
  • DC24(17)
  • その他(8)
ポート数
  • 2(26)
ブランド
  • SMC(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(437)
1/4(1,245)
3/8(1,113)
1/2(612)
3/4(353)
1(346)
1-1/4(68)
1-1/2(72)
2(79)
50A(61)
管接続口径をもっと見る
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230 SMC差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ230SMC
7,498税込8,248
1個
11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD230)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260LSMC
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ12ワンタッチ管継手電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230N SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230NSMC
4,398税込4,838
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230M SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230MSMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230L SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230LSMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FZ1G SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FZ1GSMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FNZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FNZSMC
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FN SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FNSMC
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGX332 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGX332SMC
5,898税込6,488
1個
20日以内出荷
仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGXCC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGXCCSMC
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2使用流体空気用口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGH SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGHSMC
6,698税込7,368
1個
20日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FFH SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FFHSMC
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FDZ SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FDZSMC
4,498税込4,948
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FZ2AXCC SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FZ2AXCCSMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
電圧(V)DC24ポート数2使用流体空気用口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FZ2AXCA SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FZ2AXCASMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)DC24使用流体空気用口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FB SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FBSMC
6,398税込7,038
1個
20日以内出荷
リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXD2A0)SMC
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX260)SMC
6,598税込7,258
1個
13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N)SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M)SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L)SMC
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷
ポート数2口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂
汎用流体用ソレノイドバルブ