カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(16)
- AC110(9)
- AC200(9)
- AC220(2)
- AC230(7)
- AC240(1)
- DC12(7)
- DC24(22)
- その他(8)
ブランド
- SMC(29)
- CKD(5)
管接続口径
- Φ12
- 1/8(469)
- 1/4(1,341)
- 3/8(1,217)
- 1/2(665)
- 3/4(398)
- 1(389)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(83)
- 2(90)
- 32A(64)
- 40A(66)
- 50A(74)
- M5(30)
- M6(11)
- Φ4(13)
- Φ6(31)
- Φ8(28)
- Φ10(38)
- その他(33)
- 管接続口径をもっと見る
ポート数
- 2(32)
作動方式
- NC(通電時開)形(2)
- パイロット式(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230
SMC(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様
CKD¥5,800~税込¥6,380~1個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ
CKD¥6,998~税込¥7,698~1台12日以内出荷から13日以内出荷食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。用途食品製造工程でのエアブローに。圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から17日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁
CKD¥4,974~税込¥5,471~1個6日以内出荷から17日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX260L
SMC¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷電圧(V)(Z) その他特殊オプションポート数2電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230N
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個30日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230L
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷電圧(V)(Z) その他特殊オプションポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FZ1G
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FNZ
SMC¥5,598税込¥6,1581個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FN
SMC¥5,398税込¥5,9381個20日以内出荷リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(N) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGX332
SMC¥5,898税込¥6,4881個20日以内出荷仕様(X332) EPDM仕様リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FGH
SMC¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(G) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FFH
SMC¥6,598税込¥7,2581個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(F) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230FDZ
SMC¥4,498税込¥4,9481個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FZ2AXCC
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2使用流体空気用口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FZ2AXCA
SMC¥8,398税込¥9,2381個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2使用流体空気用口径Φ12ワンタッチ管継手
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A0FB
SMC¥6,398税込¥7,0381個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(B) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気用材質(ボディ)(F) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230N)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(N) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230M)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)8使用流体空気材質(ボディ)(M) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230L)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個30日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂口径Φ12ワンタッチ管継手