絞り込み
管接続口径
  • 1-1/4
  • 1/8(437)
  • 1/4(1,245)
  • 3/8(1,113)
  • 1/2(612)
  • 3/4(353)
  • 1(346)
  • 1-1/2(72)
  • 2(79)
  • 2-1/2(6)
  • 32A(51)
  • 40A(54)
  • 50A(61)
  • M5(22)
  • Φ4(10)
  • Φ6(18)
  • Φ8(17)
  • Φ10(28)
  • Φ12(26)
  • その他(29)
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC48(2)
  • AC100(34)
  • AC110(21)
  • AC120(2)
  • AC200(27)
  • AC220(25)
  • AC230(2)
  • AC240(7)
  • DC12(10)
  • DC24(43)
  • DC100(2)
  • その他(2)
ポート数
  • 2(37)
作動方式
  • NC(通電時開)形(2)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • パイロットキック式(2)
ねじの種類
  • G(44)
  • NPT(17)
  • NPTF(3)
  • Rc(48)
ブランド
  • SMC(62)
  • CKD(6)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(437)
1/4(1,245)
3/8(1,113)
1/2(612)
3/4(353)
1(346)
1-1/4
1-1/2(72)
2(79)
50A(61)
管接続口径をもっと見る
ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
29,000税込31,900
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
30,313税込33,344
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
22,925税込25,218
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
25,750税込28,325
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
VXR Series(VXR227~) SMCVXR Series(VXR227~)SMC
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/4ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMCウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR SeriesSMC
51,980税込57,178
1個
61日以内出荷
ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)省スペース小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)省エネコイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)リード線 360°取出し可能屋外環境での耐候性向上
用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.1MB)配管接続方式ねじ取扱説明書取扱説明書(2.07MB)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~SMC
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
SGCA - エアオペレート形 SMCSGCA - エアオペレート形SMC
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
46,980税込51,678
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272SSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272E SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272ESMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272D SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272DSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径Rc1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2272SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270S SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270SSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270F SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270FSMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270A SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270ASMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ポート数2定格電圧(V)DC24使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2270SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4ねじの種類G使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC522A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC522ASMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナルシリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBRランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC521BSMC
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(32) 1 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(10) 0~1材質(シール)(B) FKMランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(H) 1.8Wタイプ (VO307)
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC521A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC521ASMC
47,980税込52,778
1個
15日以内出荷
接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA521ASMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
ねじの種類(G) G (ISO1179-1)接続口径(32) 1 1/4シリーズ(5) SGC500使用圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
V Series(VXR2272) SMCV Series(VXR2272)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2管接続口径G1 1/4定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
V Series(VXR2270) SMCV Series(VXR2270)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
V Series(VXP2272) SMCV Series(VXP2272)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VXP2270) SMCV Series(VXP2270)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(0) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500D) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500D)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(0) N.C.
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514B)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式VNC5使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC514A)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
型式VNC5使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
汎用流体用ソレノイドバルブ