172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(30)
1/4(71)
3/8(42)
1/2(24)
3/4(20)
1(17)
1-1/4(3)
1-1/2(6)
2(8)
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

ポート数2 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径1/2
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2330) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2250) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3344) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3224) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3132) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMC CADデータあり
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC CADデータあり
接続口径(25) 1 シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC CADデータあり
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (835種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)




1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
77,980 税込85,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (349種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)