4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(1)
M5(2)
AirTAC電磁弁 4Vシリーズ
エコ商品
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様ノーマルクローズ リード線取出方法グロメット 口径(Φmm)2.5 使用流体空気、水、油 流体粘度(cSt)20以下 Cv値0.23 切換位置区分2位置2ポート RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類G
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

AirTAC電磁弁 4Mシリーズ
エコ商品
リード線取出方法DIN形ターミナル シリーズ4M300 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 有効断面積(mm2)25 制御方式2位置シングル 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 Cv値1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

AirTAC電磁弁 3Vシリーズ
エコ商品
仕様ノーマルクローズ リード線取出方法DIN形ターミナル 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)