汎用流体用ソレノイドバルブ :「ガス 管 接続」の検索結果
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/4(12)
3/8(37)
1/2(52)
3/4(24)
1(27)
1-1/4(16)
1-1/2(13)
2(16)
32A(10)
50A(11)
管接続口径をもっと見る
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
材質(シール)NBR
弁形式/ボディ形状N.C./単体
オリフィス径(Φmm)15
耐圧(MPa)5.0
材質(ボディ)C37、SUS
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
ポート数2
管接続口径32Aフランジ
定格電圧(V)DC24
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径50Aフランジ
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径32Aフランジ
定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径50Aフランジ
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径32Aフランジ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径NPT3/4
定格電圧(V)DC24
ねじの種類NPT
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1/2
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1/2
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ポート数2
管接続口径Rc2
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径Rc1
定格電圧(V)DC24
ねじの種類Rc
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ポート数2
管接続口径NPT2
定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
ねじの種類NPT
使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。