451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(47)
1/4(121)
3/8(105)
1/2(64)
3/4(28)
1(31)
1-1/4(18)
1-1/2(16)
2(19)
50A(11)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC CADデータあり
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500D) SMC CADデータあり
管接続口径(32A) 1 1/4 型式VND5 オリフィス径(Φmm)32 バルブ(0) N.C.
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND202DS) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND104DS) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND102DS) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D) SMC CADデータあり
管接続口径(20A) 3/4 型式VND3 オリフィス径(Φmm)20 バルブ(0) N.C.
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200D) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX255) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215) SMC CADデータあり
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX265) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (481種類の商品があります)

リード線取出方法グロメット シリーズVX33 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC12 ねじの種類NPT ブラケットブラケット付 弁形式/ボディ形状N.C. オリフィス径(Φmm)Φ4 対応全波整流器:なし 電磁弁オプションNBR、Brass(C37)、B種、空 気/水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
15日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途蒸気・温水用 サイズ30 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)2.0 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気:183以下、温水:99以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX245) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5 SMC CADデータあり
蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
ポート数2 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)2.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 材質(ボディ)C37 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下 最低作動圧力差(MPa)0 使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222D SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212E SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体蒸気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232G SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232D SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX235 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX224J SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体中真空
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232L SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232C SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212B SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222E SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX234D SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体中真空
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX224B SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体中真空
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212A SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222L SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)