汎用流体用ソレノイドバルブ :「1.5mpa」の検索結果
関連キーワード
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(1)
1(1)
1-1/2(1)
M5(1)
M6(1)
Φ4(1)
管接続口径をもっと見る
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体水
リード線取出方法グロメット
弁形式NC(通電時開)形
弁構造直動式ポペット
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~40
材質(ホルダー)PPS
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
CE標準対応。
Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC400
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。
リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付
質量(g)600
ボディサイズ10A
電圧(V)AC100
接続ねじRc, ワンタッチ管継手付
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
材質(ボディ)C37 SUS
最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7
弁形式N.C.
最低作動圧力差(MPa)0
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下
周囲温度(℃)‐20~60
口径3/8(10A)
弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性Kv 2.0/Cv 2.4
禁油オプション対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
使用流体水(一般)、タービン油
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
リード線取出方法DIN形ターミナル
ボディサイズ40A
消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁)
材質(シール)PTFE
弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体
オリフィス径(Φmm)40
寸法E(mm)54.5
温度上昇65℃/60℃(50/60Hz)
周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX)
寸法M(mm)95
寸法N(mm)62
絶縁種別B種
寸法Q(mm)50
材質(ボディ)BC6
最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7
皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17
電磁弁オプションC
最低作動圧力差(MPa)0.03
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX)
流量特性(Av×10-6m2)740
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
汎用流体用ソレノイドバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。