汎用流体用ソレノイドバルブ :「AV」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(22)
3/8(4)
1/2(1)
3/4(1)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(2)
2(1)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX220 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC CADデータあり
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX214 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体中真空
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体蒸気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212A) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX222A SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 接続口径1/4 オリフィス径(Φmm)5 絶縁種別(コイル)B種 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX235) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (481種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX2A SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

V Series(VX2C) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMC CADデータあり
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF21 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ235) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

V Series(VXF) SMC CADデータあり
ポート数2 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232) SMC CADデータあり
ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (648種類の商品があります)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX214) SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230A SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF22 SMC CADデータあり
・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254A SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2A SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222A SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220A SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232A) SMC CADデータあり
ポート数2 口径1/4 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)



保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~40 材質(ホルダー)PPS パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232F SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体 材質(ボディ)C37 弁形式N.C.
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

使用流体水(一般)、タービン油 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法DIN形ターミナル ボディサイズ40A 消費電力(W)AC(50/60Hz):11/9.5(励磁) 材質(シール)PTFE 弁形式/ボディ形状通電時開形(N.C.)/単体 オリフィス径(Φmm)40 寸法E(mm)54.5 温度上昇65℃/60℃(50/60Hz) 周囲温度-10℃(MIN)/60℃(MAX) 寸法M(mm)95 寸法N(mm)62 絶縁種別B種 寸法Q(mm)50 材質(ボディ)BC6 最高作動圧力差(MPa)水:1.0油:0.7 皮相電力(VA)起動(50/60Hz):50/45励磁(50/60Hz):21/17 電磁弁オプションC 最低作動圧力差(MPa)0.03 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)水:1(MIN)/60(MAX)油-5(MIN[50cSt以下])/60(MAX) 流量特性(Av×10-6m2)740
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング