17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(2)
1/2(1)
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1個
109 税込120
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3344) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3324) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (835種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
109 税込120
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3334) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3234) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3114) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

・蒸気用 ・長寿命 300万回(メーカー試験条件による) ・耐異物性向上 ・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA ・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ ・保護構造:IP65
型式VXS22 タイプ全波整流器タイプ 保護構造耐塵、防噴流(IP65) 電源AC-H種 材質(シール)FKM 弁形式/ボディ形状N.C./単体 耐圧(MPa)3.0(水圧にて) 絶縁種別(コイル)H 最高作動圧力差(MPa)1.0 許容電圧変動定格電圧の±10% 雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所 弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ 弁漏れ(cm3/min)1.0以下 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)蒸気、183以下 周囲温度(℃)-10~60 許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング