12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(1)
3/4(2)
1(1)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114H~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径1/2
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3324) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

VX3124H-01-5C1-B 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124H SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(01) 1/8 リード線取出方法(C) コンジット ブラケット(B) ブラケット付 弁形式/ボディ形状(4) COM. オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2 使用流体 電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS 追記号(-) なし モデル31
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

VXZ_5 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXZ2C5) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3134) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2C5) SMC CADデータあり
ポート数2 口径3/4 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)20 使用流体高温水用
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)