汎用流体用ソレノイドバルブ :「m23 1.5」の検索結果
「管接続口径」から絞り込む
3/8(1)
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。
リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付
質量(g)600
ボディサイズ10A
電圧(V)AC100
接続ねじRc, ワンタッチ管継手付
オリフィス径(Φmm)10
使用流体油用
材質(ボディ)C37 SUS
最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7
弁形式N.C.
最低作動圧力差(MPa)0
最高システム圧力(MPa)1.5
使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下
周囲温度(℃)‐20~60
口径3/8(10A)
弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性Kv 2.0/Cv 2.4
禁油オプション対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
汎用流体用ソレノイドバルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。