汎用流体用ソレノイドバルブ :「磁性流体」の検索結果
「管接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
1/2(1)
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
使用流体空気・水
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。
消費電力低減(DC仕様)。
耐食性向上、特殊磁性材採用。
難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。
保護等級IP65。
静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。
メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
保護構造耐塵、防噴流(IP65)
材質(シール)NBR
弁形式/ボディ形状N.C./単体
オリフィス径(Φmm)15
耐圧(MPa)5.0
材質(ボディ)C37、SUS
許容電圧変動定格電圧の±10%
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造差圧ゼロ作動形・パイロット形2ポートダイヤフラムタイプ
『ソレノイドバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。