「管接続口径」から絞り込む
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB SeriesSMC当日出荷から3日以内出荷
アングルシート構造による低圧損
長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
小型:高さ166mm(管接続口径:1")
全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂耐圧(MPa)2.4材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)材質(ヘッド)ステンレス弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.48MB) (3.14MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.O./高圧タイプSMC25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.O.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/高圧タイプSMC25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series N.C/低パイロット圧力タイプSMC25日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)0.5耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式低パイロット圧力タイプ弁形式N.C.弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)圧力(MPa)【パイロット】0.3~0.5
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3