10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。 ●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。 ●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。 ●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。 (カギは付属されていません) (別売にてポールホルダも用意しております。) ●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。
用途●ゴルフ場の散水 ●公園、都市緑地帯散水 ●ビル空間、屋上緑地散水 ●屋内植込み散水 ●庭園散水 ●アミューズメント散水 ●施設園芸、露地野菜散水 ●商用電源のない場所での散水、etc
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSVシリーズ 自動散水用電磁弁 CKD CADデータあり
1個
15,088 税込16,597
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個
1,600 税込1,760
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

金属ボディを採用した自動散水用電磁弁です。 弁閉動作の最適化による低ウォータハンマ化で配管の負担を軽減しました。 耐水性抜群のモールドコイルを採用しています。 パイロット流路の目詰まりを防止する自己洗浄フィルタで安定した作動を実現します。 流量調整機構、手動操作機構を標準搭載し調整、試運転が容易です。
用途施設園芸、都市緑化、緑地、公園、ゴルフ場、サッカー場、畑地等散水用に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体農業用水 耐圧力(MPa)3(水圧)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。 流量調整・手動操作機構付です。
種類電磁弁 形状ストレート 使用流体農業用水 接続口径Rc3/4~2 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa)0.03~1.0 最高使用頻度(回/min)1 電源(V)DC6 流体温度(℃)5~60 コイルハウジングラッチ形 定格電圧(V)DC6 ねじの種類Rc
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD CADデータあり
1個
2,205 税込2,426
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc2相当 種別部品
1個
800 税込880
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントローラ専用の雨センサーです。 6mm以上の雨を自動で検知します。
仕様電源不要 トラスコ品番376-8724 幅(mm)138 質量(kg)0.4 高さ(mm)83.5 雨量(mm)(作動)6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。 アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
仕様散水設定回数:9回/日散水時間:23時間59分/回 トラスコ品番376-8767 幅(mm)250 質量(kg)9.5 高さ(mm)380 チャンネル数6 接続台数電磁弁/6台
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

雨センサRS-6形の補修用フェルトキットです。
用途メンテナンス用に
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷