「ポート数」から絞り込む
2(4)
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(21.77MB)
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
タンク穴径:Φ76用
配管方法タンクマウントタイプ
ねじの種類NPT
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
口径1・1/2(40A)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。