ガス燃焼システム :「組端子台用ねじ」の検索結果
「管接続口径」から絞り込む
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
使用圧力範囲(MPa)0~5
ねじの種類Rp
使用流体都市ガス、天然ガス、LPG
耐圧性(MPa)0.1
動作時間s以内開:0.5、閉:1.0
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付
最高使用頻度(回/min)30以下
『流体制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。