18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
コート
コート(1)
パンツ/スラックス
パンツ/スラックス(1)
ベスト
ベスト(88)
半袖ブルゾン
半袖ブルゾン(1)
長袖Tシャツ
長袖Tシャツ(1)
長袖ブルゾン
長袖ブルゾン
保湿力に優れた裏地アルミプリント仕様。 スポーティデザインでタウンユースにもおすすめ。
仕様裏アルミプリント・ベンチレーションメッシュ付き(ファスナーの使用位置変更時)・左袖ペン差し・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き・胸大容量ポケッ・脇ファスナーポケット・両脇除電テープ付き・ラグラン袖・脇下トリカット仕様 種別ジャケット 混率(%)表地:ポリエステル100(デュスポ樹脂コーティング)、裏地:ポリエステル100(シルバーメッシュ アルミプリント)(袖:タフタ)、中綿:ポリエステル100
1着
6,890 税込7,579
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合(出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH)。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ジャケットタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。背裏レタード柄。フードブランドプリント入り。フード、袖反射テープ付。袖ムービングギャザー。左胸バッテリーマルチポケット。左袖マルチポケット。両胸アクティブポケット。両脇ダブルポケット。裾ロングテール。袖口アジャスター。フード、裾スピンドル。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース 種別ジャケット 連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8 機能発熱 温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
1着
6,990 税込7,689
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

着るだけで即暖、ヒーター内臓により気候に囚われない快適な暖かさを実現します。設定温度が約30~50度に調節が可能なので、お好みの暖かさをお選びいただけます。長時間の連続使用を防止する自動電源OFF機能を搭載しているので、切り忘れ防止になり安心してお使いいただけます。水洗いが可能なので、いつでも清潔に使えます。ライナーは取り外しができるので、季節に応じて幅広い着こなしが可能です。
用途・アウトドア、野外での作業、スポーツ、通勤、通学など、さまざまな冬の活動に。 種別ジャケット 消費電力(W)8 入力電圧(V)DC:5 連続使用時間(時間)3(自動OFF) 機能発熱、水洗い可 温度調節3段階
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボディには防水性、撥水性、防風性が特徴のライトシェル素材を用いています。
仕様サーモクラフト(電熱パッド)対応モデル 種別ジャケット 混率(%)ポリエステル100 機能防水性、撥水性、防風性、ストレッチ
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイルドヒートジャケット PROMOTE 動画あり
最先端の12Vオールエリア加熱システム3.0、装備された大容量12Vバッテリーは氷点下以下の環境下でもしっかりと温度が上昇します。ワイルドヒートジャケットは、水、風、擦り傷にとても強く、高品質で信頼できるYKKの防水ジッパーを採用。
用途日常使いやアウトドアに 種別ジャケット 材質表地・裏地:ポリエステル 機能発熱、ウォッシャブル 表示LED強/赤、中/白、弱/青 温度調節4‐in‐1(※胸ボタンスイッチ3段切り替え)
1着
29,900 税込32,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別長袖ブルゾン N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱
1着
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かつてない衝撃的な暖かさに首ったけ!冬の防寒はこれにおまかせ。 首後部にヒーターを内蔵!今までになかったこの堪らない暖かさ。 ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく,更に遠赤外線との相乗効果で全身ぬっくぬく。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマクロカーボンファイバーを使用し、装着時の違和感がありません。 両サイドに伸縮性のある生地を採用。様々なサイズに対応!ウエスト100cm超えでも十分に着れる。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので,取り扱いがとても簡単です。 信頼のサムソン製リチウムイオンバッテリーを採用!軽量・コンパクト・大容量・安定パワーを実現。 バッテリーは充電して繰り返し使え(通常約500回充電)、1回の充電も約40銭程度ととても経済的です。 胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で(強/中/弱)の3段階温度調節。色で温度設定状況が一目瞭然。 スイッチオンで赤色が点滅。使い始めは(強)で即暖。5分後は(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 発熱持続時間は、強:約3H弱/中:約4.5H/弱:約7H と長時間持続します。 薄くても暖かい軽量素材を使用し、袖の取り外しで、少し肌寒い初春・初秋でもベストとして利用できます。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください) 大容量小型リチウムイオンバッテリーは7.4Vと低電圧仕様で、感電などの恐れもなく安全です。 バッテリーの充電時間も短く(満充電は約2.5時間)、継ぎ足し充電も可能です。 専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑) 専用充電アダプターは100V~240V対応のグローバル仕様。寒い国への出張も一安心。(変換アダプター必要) 夜間の外出でも「光るヒートスイッチ」があなたの居場所を知らせてくれて安心。 コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。
付属品充電式バッテリー(1個)、充電アダプター(1個)、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付) 種別長袖ブルゾン ブラック 質量(g)バッテリー/約100(1台)、充電アダプター/約120 表示方式光るヒートスイッチ装備/LED3色表示(赤・白・青)(電源ON・温度調整時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー/39×70×21(突起物除く)、充電アダプター/39.5×58×81.5 機能発熱・防寒 時間【発熱】強(赤):約3時間弱/中(白):約4.5時間/弱(青):約7時間 バッテリー7.4V/2600mAh 専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)、インジケーター付き専用充電アダプター付き(充電時間約2.5時間) 素材表/裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン/ポリエステル、中綿:ポリエステル
1着
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wスイッチによる表裏熱線の温度調整可能。カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。衿周りナノチューブ搭載で首回りも暖かい設計。裏アルミのため保温性抜群。高温(55~60℃)中温(45℃~50℃)低温(35~40℃)3段階設定。稼働時間、両面3.5時間~8時間(使用環境により異なります)
用途作業着 種別ジャケット 機能防寒
1着
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。 種別ジャケット 機能発熱 サイズLL(180) 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 入力ポート:USB Type-A 温度調節4段階 使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1) 着丈(cm)75 肩幅(cm)49 胸囲(cm)122 袖丈(cm)76 適応身長(cm)178-182 本体質量(g)750 質量(g)950(パッケージ込み) 仕様ヒート箇所:1 ブラック
1着
21,900 税込24,090
翌日出荷

モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。 種別ジャケット 機能発熱 サイズL(175) 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 入力ポート:USB Type-A 温度調節4段階 使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1) 着丈(cm)73 肩幅(cm)48 胸囲(cm)118 袖丈(cm)76 適応身長(cm)173-177 本体質量(g)740 質量(g)940(パッケージ込み) 仕様ヒート箇所:1 ブラック
1着
16,980 税込18,678
翌日出荷

モバイルバッテリーで発熱するヒートジャケット。
用途袖口内側しぼり付き、ポケット6個(バッテリーポケット、内ポケット含む)。 均一に発熱し温度のムラが少ない。 折り曲げた状態でも暖めるパワーと効率が変わらない。 種別ジャケット 機能発熱 サイズM(170) 入力電圧(V)5 入力電流(A)2 消費電力(W)10 待機電力(W)0.7 入力ポート:USB Type-A 温度調節4段階 使用時間(時間)約4(レベル4)/約5(レベル3)/約7(レベル2)/約12(レベル1) 着丈(cm)71 肩幅(cm)47 胸囲(cm)114 袖丈(cm)75 適応身長(cm)168-172 本体質量(g)730 質量(g)930(パッケージ込み) 仕様ヒート箇所:1 ブラック
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着 種別ジャケット 機能防寒 バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 温度設定3段階 保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
1着
29,900 税込32,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
1枚
2,990 税込3,289
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかブルゾン両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
ブラック迷彩 種別長袖ブルゾン 機能防寒 素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100 付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)10000 バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh 入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA 出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A USBポート数2個口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず) ケーブル長(cm)約85 稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安) 温度調節押しボタン式3段階 表示方式LED3色(青・白・赤) 充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして 洗濯乾燥機が使用可能
種別長袖ブルゾン サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)表地/サイド/裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 連続使用時間(時間)High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時) 機能5ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
18,900 税込20,790
3日以内出荷

アーバンテイストの4WAYストレッチマットナイロン×吸湿発熱・継続消臭機能中綿のハイスペックなS-HEAtハイブリット発熱ジャケット
種別ジャケット 機能4WAYストレッチ、防風、軽量、継続超消臭(背中)、撥水、反射、吸湿発熱(背中)、保温性(S-HEAT対応)、マルチポケット(袖)、ヒーターパッド収納内ポケット(衿・背中)、セパレートフード、肩・背中反射プリント、シリコンアジャスター、裾・フードドローコード、バッテリー収納内ポケット、余った紐をまとめるスナップ付きバインダー 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地:ポリエステル100、本体:発熱消臭綿、ポリエステル90、アクリルレート10、両袖・中綿:ポリエステル100 対応シーズン秋冬
1着
7,690 税込8,459
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

人間が寒さを感知しやすい首後部・背中にヒーターを内蔵!今までになかった感動的な暖かさ! ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく、更に遠赤外線との相乗効果で全身ぽっかぽか。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマイクロカーボンファイバーを使用し、着脱時の違和感はありません。 カジュアルに、オフィスに、ゴルフ等のスポーツにもあらゆるシーンで着られる洗練された上品なスタイル! 裏地は着脱時のインナーのすべりがよいポリエステル地で、風を通さずヒーターの熱を逃がしません。 裏地は静電防止糸を配置し、洗濯後の性能劣化がありません。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので、取り扱いがとても簡単です。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください。)
オレンジ 付属品充電式バッテリー×1、充電アダプター×1 種別長袖ブルゾン 材質【表地】アクリル100%、【裏地】ポリエステル100%(エンボス加工)、【背裏地】ポリエステル100%(帯電防止タフタ)、【中綿】ポリエステル100%、【ヒーター】炭素繊維 質量(g)バッテリー:約100 スイッチ胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で【強・中・弱】の3段階温度調節。スイッチオンで赤色点滅。使い始めは(最強)で即暖。5分後に(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 表示方式ヒートスイッチLED3色表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:39×70×21(突起物除く) バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)(満充電は約2.5時間) 動作時間【発熱時間】赤/強:約3時間、白/中:約4.5時間、青/弱:約7時間 バッテリー容量(mAh)7.4V/2600 電源アダプタ専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑)、サイズ:(W)75×(D)28×(H)43mm、質量:約100g、インジケーター付100V~240Vグローバル電圧対応・海外規格対応商品(充電時間約2.5時間)
1枚
31,900 税込35,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水生地に加え、止水ファスナーで水気をシャットアウト!真冬に最適な防水防寒ジャケット。
素材オックス(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100% 種別防水防寒ジャケット
1着
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります