「種別」から絞り込む

ベスト(3)
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
肩、胸、背中を蒸れずに冷えからまもる脱脂綿とガーゼを使用したベストです。サイズは左右のひもで調整できます。腕が入れやすく、着用時ずれにくい仕様です。背中も冷えないように、背を長くしています。
用途一般作業。
色生成
混率(%)(中わた)綿85/脱脂綿、ポリプロピレン15、(表側・裏側)綿100/ガーゼ
トラスコ品番819-0835
質量(g)240
適応胸囲(cm)94~110
身丈(cm)(前)63、(後)70
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
肩、胸、背中を蒸れずに冷えからまもる脱脂綿とガーゼを使用したベストです。サイズは左右のひもで調整できます。腕が入れやすく、着用時ずれにくい仕様です。背中も冷えないように、背を長くしています。
用途一般作業。
色生成
混率(%)(中わた)綿85/脱脂綿、ポリプロピレン15、(表側・裏側)綿100/ガーゼ
トラスコ品番819-0834
質量(g)170
適応胸囲(cm)80~96
身丈(cm)(前)51、(後)61
1枚
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
ワーキングウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。