材質シリコン
出力(W)4
本体寸法(mm)約420×80
本体質量(g)約180
使用環境温度(℃)-10~45
充電時間(時間)1.5~2
モード温度:HIGE、MED、LOW
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式TYPE-C
使用時間(時間)約3(LOWモード)※使用環境温度、モードにより使用時間は変動します。
入力電圧5V/1A(USB Type-C)
1個
¥2,290
税込¥2,519
5日以内出荷
ヒートジャケット・ベスト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。