2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 トラスコ品番352-6206 種別ベスト ブラック サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能発熱 稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
11,980 税込13,178
翌日出荷

冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 肩幅(cm)39 稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります