ヒートジャケット・ベスト :「サーモクラフト」の検索結果
関連キーワード
ゼノア ヒートベストPro用の電熱パッド。T型の専用電熱パッドで背中・肩を温めます。連続稼働時間(フル充電時)12V:設定温度50℃/使用時間約1時間 10V:設定温度45℃/使用時間約4時間 8V:設定温度40℃/使用時間約7時間 6V:設定温度35℃/使用時間約14時間。
1個
¥7,690
税込¥8,459
4日以内出荷
ワーキングウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。