ヒートジャケット・ベスト :「冬用」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種別」から絞り込む
パンツ/スラックス
パンツ/スラックス(1)
ベスト
ベスト(13)
半袖ブルゾン
半袖ブルゾン(1)
長袖ブルゾン
長袖ブルゾン(2)
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。 トラスコ品番352-6206 種別ベスト ブラック サイズM 品名Thermal Gear 電源(V)7.2 混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)39 着丈(cm)58 機能発熱 稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
11,980 税込13,178
翌日出荷

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。 POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB POINT2:3段階温度調節 POINT3:洗濯機で丸洗い可能 バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。 作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。 POINT4:驚きの柔軟性・耐久性 曲げても丸めても大丈夫。 ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍! ブラック 種別ベスト 機能発熱 混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100 セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています 仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット 出力(W)8(ヒーターユニット) 電源(V)7.2(ヒーターユニット) 温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間 耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ) 温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃) 絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ) 動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
1着
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱を逃しにくいフィット感を持ちそのままでも温かいトリコットのベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別電熱インナーベスト 混率(%)表地:複合繊維(ポリエステル)100、裏地:ポリエステル100 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量、2WAYストレッチ、ユニセックス
1着
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

中わたとボアフリースで温かさのさらなる上乗せと可愛らしい表情のベスト。特徴的な表情を持たせることで、着用シーンや好みに合わせたものを選びやすく、現場作業員や事務作業員などを抱える会社の厳寒な冬のユニフォームとしてもおすすめ。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ボアベスト 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 連続使用時間(時間)最長約6.5(弱の場合) 機能ウォーム(保温性)、帯電防止、手洗い可能、軽量
1着
3,990 税込4,389
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。 発熱体は背中と腹部に装着可能。 全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。 首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。 セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS) 種別ベスト ブラック 機能発熱・防寒 素材フリース
1セット
23,900 税込26,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない 内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。 種別ベスト ブラック 機能発熱・防寒 素材フリース
1着
4,990 税込5,489
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。 中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱) 連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。 冬の防寒対策に必須のインナーベストです。 マイクロカーボンヒーター内蔵。 市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒 ブラック 点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ ) 混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100 機能発熱、防寒 種別ベスト
1着
10,900 税込11,990
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル 種別ベスト ネイビー 混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100 機能発熱/防寒
1着
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容本体、カイロ×2 寸法(mm)カイロ:130×95 迷彩 サイズフリー 本体質量(g)約80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3 素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
3,590 税込3,949
4日以内出荷

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱
1着
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別長袖ブルゾン N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱
1着
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザインのイメージはまさにヤンチャ オンオフ問わないルックスと保温性を兼備 無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。 ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、 ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。 アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。 アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工 N・ブラック シリーズduraHEAT 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書 種別ベスト ブラック 質量(g)約320 消費電力(W)約10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで 機能発熱、軽量、防寒、撥水 モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)約250 身幅(cm)48~62 寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5 稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。 袖口(cm)66~76
1着
7,390 税込8,129
5日以内出荷

冬に欠かせなくなった電熱シリーズの中でも珍しい半袖ジャケットの電熱ウェア。 コンプレッション・ジャケット・アウターのミドルレイヤーとして着用したり、環境温度によってはアウターとして着用し電熱機能で暖かさを調整する着回しが可能です。 軽量で、着心地の良いストレッチ性能と帯電防止機能もあるのでストレスなく動きまわれます。電熱シートは背中上部と、腰付近の2箇所。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。 左裏に接続ケーブルが出たバッテリー収納用の内ポケットがあります。裾は暖かさを逃さないストレッチパイプ仕様です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別半袖ジャケット 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:(背中/他)ポリエステル100 機能防寒、保温、発熱、軽量
1着
3,790 税込4,169
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にパンツを履けば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。 低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別インナーパンツ N・ブラック 混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100 股下(cm)74 機能防寒、保温、発熱
1着
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア 秋から冬は単体でも寒さ対策可能。 真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。 サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。 使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。 インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。 右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
N・ブラック シリーズduraHEAT インナーシリーズ 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ USBタイプAタイプ 仕様スライダーストラップ付き、3段階温度切り替えスイッチ、左脇ファスナーポケット、USB防水キャップ付き、起毛
1枚
4,890 税込5,379
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイスペック東レ国産電熱線を内蔵し、単体でもレイヤリングでも使えるヘビロテウェア 秋から冬は単体でも寒さ対策可能。 真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。 サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。 使い勝手に優れるアイテム。左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。 インナーパンツは、ひざ裏部分に電熱線があり暖かさはもちろん、電熱線が動きを阻害せず、断線しにくい仕様。 右Wポケットにスイッチを配置し、使いやすい上にデザイン性にも配慮。上下セットで着こなすこともできる。
仕様帯裏オリジナルゴム、3段階温度切り替えスイッチ、右脇前ファスナーポケット、バッテリー収納ファスナーポケット、起毛 N・ブラック シリーズduraHEAT インナーシリーズ 混率(%)ナイロン82、ポリウレタン18、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)74 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】 【即暖効果:温かさの秘密】 首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。 【カンタン操作:押すだけでOK!】 ベストに充電したバッテリーを接続します。 ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。 電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。 【便利なUSBコネクター】 電源入力プラグにUSBを採用。 USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。 【薄くて軽く着心地フィット!】 両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。 アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。 【いつも清潔!手洗い可能!】 ご自宅で手洗いができます。 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。 付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター 種別ベスト ブラック 質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー) 混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100 機能防寒 表示形式LED3色表示(赤・白・青) 温度調節押しボタン式3段階 使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
1着
9,990 税込10,989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かつてない衝撃的な暖かさに首ったけ!冬の防寒はこれにおまかせ。 首後部にヒーターを内蔵!今までになかったこの堪らない暖かさ。 ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく,更に遠赤外線との相乗効果で全身ぬっくぬく。 ヒーターにはしなやかな繊維状のマクロカーボンファイバーを使用し、装着時の違和感がありません。 両サイドに伸縮性のある生地を採用。様々なサイズに対応!ウエスト100cm超えでも十分に着れる。 バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので,取り扱いがとても簡単です。 信頼のサムソン製リチウムイオンバッテリーを採用!軽量・コンパクト・大容量・安定パワーを実現。 バッテリーは充電して繰り返し使え(通常約500回充電)、1回の充電も約40銭程度ととても経済的です。 胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で(強/中/弱)の3段階温度調節。色で温度設定状況が一目瞭然。 スイッチオンで赤色が点滅。使い始めは(強)で即暖。5分後は(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 発熱持続時間は、強:約3H弱/中:約4.5H/弱:約7H と長時間持続します。 薄くても暖かい軽量素材を使用し、袖の取り外しで、少し肌寒い初春・初秋でもベストとして利用できます。 汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください) 大容量小型リチウムイオンバッテリーは7.4Vと低電圧仕様で、感電などの恐れもなく安全です。 バッテリーの充電時間も短く(満充電は約2.5時間)、継ぎ足し充電も可能です。 専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑) 専用充電アダプターは100V~240V対応のグローバル仕様。寒い国への出張も一安心。(変換アダプター必要) 夜間の外出でも「光るヒートスイッチ」があなたの居場所を知らせてくれて安心。 コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付き。
付属品充電式バッテリー(1個)、充電アダプター(1個)、収納ポーチ、取扱説明書(保証書付) 種別長袖ブルゾン ブラック 質量(g)バッテリー/約100(1台)、充電アダプター/約120 表示方式光るヒートスイッチ装備/LED3色表示(赤・白・青)(電源ON・温度調整時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー/39×70×21(突起物除く)、充電アダプター/39.5×58×81.5 機能発熱・防寒 時間【発熱】強(赤):約3時間弱/中(白):約4.5時間/弱(青):約7時間 バッテリー7.4V/2600mAh 専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)、インジケーター付き専用充電アダプター付き(充電時間約2.5時間) 素材表/裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン/ポリエステル、中綿:ポリエステル
1着
20,900 税込22,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング