18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)43 着丈(cm)67 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
16,900 税込18,590
当日出荷

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい フリース裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい
種別ベスト サイズLL 胸囲(cm)108 混率(%)表地/裏地:ポリエステル100、サイド:ポリエステル85 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 連続使用時間(時間)High:約10、Midium:約20、Low:約35(BL1860B使用時) 機能4ヶ所発熱 裾廻り(cm)110 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 動画あり
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維 バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)2600 加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
1着
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容ベスト、ヒーターパッド 種別ベスト 温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35 端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA 混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100 機能防寒 適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売) 使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
1セット
8,890 税込9,779
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

独立温度調節3段階! 内ポケットあり! 裏地フリース素材! 手洗い可能! 高品質のダウンコットン!
種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階(首・背中/前面が独立) スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウターの中に着用できるインナーベスト。
9ブラック 素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインのイメージはまさにヤンチャ オンオフ問わないルックスと保温性を兼備 無難な着こなしになりがちな冬のレイヤードスタイルをセンスフルに仕上げる電熱ベスト。 ブラックでシンプルながら、スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、 ファスナーには重厚感のあるアンティークゴールドを使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。 アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。 アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間着に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。
仕様左脇Wポケット、3段階温度切り替えスイッチ、オリジナル刻印入りドッドボタン、左胸ポケットスライダーカバー、エンボス加工 N・ブラック シリーズduraHEAT 混率(%)(表地)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100、(裏地)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み USBタイプAタイプ
1着
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背中と腰、両方暖か! 冬の注目度No.1、ヒーター系商品。 特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。 発熱箇所は背中と腰の2カ所。 価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます スーツの下にも着られるインナーベスト 手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能 手洗いでの丸洗い可能 低温火傷防止機能 電源はUSBケーブル対応 ※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント 種別ベスト 混率(%)ポリエステル100 機能防風性、保温性 温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ) 生地高密度ポリエステルタフタ 材質(ボタン)樹脂(ドットボタン) 材質(ファスナー)樹脂
1着
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)。発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。
用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル 種別ベスト ネイビー 混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100 機能発熱/防寒
1着
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩ポッカヒーターによりヒーター部分の位置の切り替えができ、首部も温め可能です。肩・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。独立3Pスイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。3段階の温度調節機能付です。充電式コードレスなのでいつでもどこでも使用可能です。わずか8秒で全面ヒーターが暖まります。
用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。
1着
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱体を増やし、広範囲を暖かく マキタバッテリで発熱。寒い現場の味方、充電式暖房ウェアシリーズ。 電源OFFでも暖かい ブラッシュドトリコット裏地 首元まで暖かく、動きやすい インナーベストとして アクティブな動きを妨げない 上着の下に着ても動きやすい スタイリッシュな新デザイン アウタージャケットとして 洗濯乾燥機が使用可能
種別長袖ブルゾン サイズS 胸囲(cm)108 混率(%)表地/サイド/裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 連続使用時間(時間)High:約8.5、Midium:約14、Low:約35(BL1860B使用時) 機能5ヶ所発熱 裾廻り(cm)102 温度調節3段階:High、Midium、Low 適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)/別売
1着
18,900 税込20,790
3日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)温着ヒーター”暖雅” ベスト
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト 仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど) トラスコ品番669-4783 セット内容本体のみ・バッテリーは別売です 材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル サイズフリー 幅(cm)40 長さ(cm)54 設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65 動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時 稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
1着
12,980 税込14,278
当日出荷

大容量バッテリー付属!!約3秒で発熱。最高設定温度が60度。前後17箇所で発熱し、ベストの表地は防風防水素材、ダウンの採用でより驚く程の暖かさを実現。温度調整は4段階で自由に設定。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途暖房服 種別ベスト 機能防寒 温度調節3段階調整可能 生地の種類【表】ナイロン100%(撥水コーティング)/【裏】ポリエスル、【中綿】ダウン90%
1セット
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背中・腹部を温めるナノメタルファイバー内蔵
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに。薄型ですのでジャケットのインナーとしても最適です。 ブラック 付属品バッテリー、充電アダプター 種別ベスト 材質ポリエステル バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4 温度調節押しボタン式3段階 充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応) バッテリー容量(mAh)3400 加熱時間強:約3.5時間、中:約5.5時間、弱:約8.5~9時間
1着
10,900 税込11,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量バッテリー付属!! 発熱箇所3箇所で暖かさをキープ!キャンプやバイク、長時間の野外活動などで活用できます!スマホでも温度調整可能。バッテリーを外せばベストは洗濯可能です。
用途暖房服 種別ベスト 機能防寒 温度調節ベストについているボタンにて3段階調整可能(スマホにて自由に調節可能) 生地の種類【表/裏】ナイロン100%(撥水コーティング)、【中綿】ポリエステル
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キルティングベスト 風神服バッテリーをそのまま使用が可能。 脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。 シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
1着
3,890 税込4,279
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アイスバックシリーズに冬の防寒用ウェアがついに登場!付属のカイロを温めて、背中のポケットに入れるだけ。すぐに暖かさが得られます。背中に当たる部分はアルミ蒸着となっており、より保温性を高めました。表側は蜂の巣状のハニカム構造をもったクッション性の高い生地ダブルラッセルを使用。通気性、速乾性もあり快適な着用感を実現しました。カイロは2つ付属していますが、1個だけの使用も可能です。気温等状況により調整して下さい。フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に セット内容本体、カイロ×2 寸法(mm)カイロ:130×95 迷彩 サイズフリー 本体質量(g)約80 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×350×3 素材表面:ポリエステル(ダブルラッセル) 裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
1個
3,590 税込3,949
4日以内出荷

オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベストです。普段着使いとしてもおしゃれに使え、軽量で着膨れしない適度な中わた入りで、裏シレー加工により気密性に優れています。電熱線はスピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。背中上部と腰付近の2箇所に電熱シートを内蔵しており、バッテリーを使用することで6段階の暖かさを得られます。出力5V/2.0~3.0AのUSBモバイルバッテリーの差込に対応しています。欧州安全基準、CEマーク/RoHS指令適合の電熱線+スイッチ採用です。
用途ワークウェア(電熱ウェア) 種別ベスト No.19(クロ) 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります