6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
4L(3)
5L(2)
L(4)
LL(2)
M(4)
S(2)
BOSCH(ボッシュ)ヒートジャケット
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。 右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。 温度設定は3段階。 付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。 別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着 種別ジャケット 機能防寒 バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 温度設定3段階 保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
1着
29,900 税込32,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キルティングベスト 風神服バッテリーをそのまま使用が可能。 脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。 シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。
1着
3,890 税込4,279
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。 中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱) 連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。 冬の防寒対策に必須のインナーベストです。 マイクロカーボンヒーター内蔵。 市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒 ブラック 点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ ) 混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100 機能発熱、防寒 種別ベスト
1着
10,900 税込11,990
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書 種別ベスト ブラック 質量(g)約320 消費電力(W)約10 電源外部給電(USB5V 2.0A以上) 温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100 肩幅(cm)40 着丈(cm)64 適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで 機能発熱、軽量、防寒、撥水 モード3種類(低・中・高) ケーブル長(mm)約250 身幅(cm)48~62 寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5 稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。 袖口(cm)66~76
1着
7,390 税込8,129
5日以内出荷

ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
素材ニット(表)ポリエステル100%、(裏)タフタ ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
1着
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着映えする迷彩レイヤリングスタイル。男らしく存在感ある印象をまとう 人気の高いカモフラージュ柄がミリタリー感を強調し、オンからオフまで対応する汎用性の高い電熱ベスト。 アウトドアなど普段着使いとしてもおしゃれに使え、左裾にはシリコンネームも採用されており主張度満点。 軽量で着膨れしない適度な中わた入り。 裏シレー加工で気密性向上と中わたはみ出しを防止し、これ1枚でも十分温かいが、より保温性を必要とするシーンでは、さらなるレイヤードで中間着に発熱するこのベストを着用すればワンランク上の優れた防寒性を演出。
仕様両脇内ポケット、3段階温度切り替えスイッチ、左裾オリジナルシリコンネーム、USB差し口防水キャップ付き シリーズduraHEAT 混率(%)(表地)ポリエステル100(中綿)ポリエステル100(裏地)ポリエステル100 機能発熱、ウォーム(保温性)、手洗い可能、軽量、USB差し込み、ストレッチ USBタイプAタイプ
1着
4,490 税込4,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ワーキングウェア』には他にこんなカテゴリがあります